MICROCHIP
Microchip MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 トポロジー:ローサイド 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピーク出力電流:12A 、 出力数:1 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:TO-220 、 ピン数:5 、 入力ロジック互換性:CMOS, TTL 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
注文コード
49517074
品番
MIC4452ZT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 トポロジー:ローサイド 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピーク出力電流:12A 、 出力数:1 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:TO-220 、 ピン数:5 、 入力ロジック互換性:CMOS, TTL 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応