曜日別特売
MIC5021YM Microchip MOSFETドライバ MICROCHIP 49517345

Microchip MOSFETドライバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(95個)仕様ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:12 V●動作供給電圧 Max:36 V●トポロジー:ハイサイド●実装タイプ:表面実装●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力ロジック互換性:TTL●寸法:4.93 x 3.94 x 1.48mm●MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc注文コード49517345品番MIC5021YM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:12 V●動作供給電圧 Max:36 V●トポロジー:ハイサイド●実装タイプ:表面実装●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力ロジック互換性:TTL●寸法:4.93 x 3.94 x 1.48mm●MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする