MICROCHIP
Microchip MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:13.2 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:表面実装●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●高さ:0.9mm●MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
注文コード
49517424
品番
MIC44F18YMME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:13.2 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:表面実装●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●高さ:0.9mm●MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応