曜日別特売
TC1428CPA Microchip MOSFETドライバ MICROCHIP 49517476

Microchip MOSFETドライバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:16 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:1.2A●出力数:2●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●幅:6.6mm●TC1426 / 1427 / 1428 MOSFETドライバ注文コード49517476品番TC1428CPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:16 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:1.2A●出力数:2●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●幅:6.6mm●TC1426 / 1427 / 1428 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする