曜日別特売
SSPF25C-1-1000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517614

※SSPF

SSPF25C-1-1000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517614
SSPF25C-1-1000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517614
SSPF25C-1-1000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517614
SSPF25C-1-1000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517614

ボールスプライン(フランジ形)

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可108日以内出荷とは
内容量1個サイズ25注文コード49517614品番SSPF25C-1-1000
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥28,547
販売価格(税別)
25,952
寸法D(mm)37寸法DS(mm)23寸法Df(mm)60寸法H(mm)9寸法L(mm)70寸法P.C.D.(mm)47寸法W(mm)26寸法d(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)9.5寸法h(mm)5.4仕様標準仕様形状フランジ形サイズ25タイプコマーシャル軸軸長(mm)1000(外筒)1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする