ボールスプライン(フランジ形)

ボールスプライン(フランジ形) - NB(日本ベアリング)ボールスプライン(フランジ形) - NB(日本ベアリング)ボールスプライン(フランジ形) - NB(日本ベアリング)ボールスプライン(フランジ形) - NB(日本ベアリング)
仕様標準仕様形状フランジ形内容量1個
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法DS(mm)
寸法Df(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49517395SSPF20C-1-10003218.251760402324.584.4
22,400
19,840
21,824(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517404SSPF20C-1-20003218.251760402324.584.4
35,100
31,089
34,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517431SSPF20C-1-5003218.251760402324.584.4
15,700
13,906
15,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517447SSPF20C-2-10003218.251760402324.584.4
30,900
27,369
30,106(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517456SSPF20C-2-20003218.251760402324.584.4
43,600
38,618
42,480(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517483SSPF20C-2-5003218.251760402324.584.4
24,200
21,435
23,579(税込)
51日以内出荷
返品不可
49517614SSPF25C-1-1000372360970472635.59.55.4
29,300
25,952
28,547(税込)
108日以内出荷
返品不可
49517623SSPF25C-1-2000372360970472635.59.55.4
46,600
41,275
45,403(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517657SSPF25C-1-500372360970472635.59.55.4
20,200
17,892
19,681(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517666SSPF25C-2-1000372360970472635.59.55.4
40,000
35,429
38,972(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517675SSPF25C-2-2000372360970472635.59.55.4
57,300
50,752
55,827(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517702SSPF25C-2-500372360970472635.59.55.4
31,000
27,458
30,204(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517833SSPF30C-1-10004528701080543036.6116.5
37,600
33,303
36,633(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517842SSPF30C-1-20004528701080543036.6116.5
60,200
53,320
58,652(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517876SSPF30C-1-5004528701080543036.6116.5
26,100
23,118
25,430(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517885SSPF30C-2-10004528701080543036.6116.5
51,500
45,615
50,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517894SSPF30C-2-20004528701080543036.6116.5
74,000
65,543
72,097(税込)
8日以内出荷
返品不可
49517921SSPF30C-2-5004528701080543036.6116.5
39,900
35,340
38,874(税込)
8日以内出荷
返品不可
49518034SSPF40C-1-10006037.49014100723649148.6
58,100
51,460
56,606(税込)
8日以内出荷
返品不可
49518043SSPF40C-1-20006037.49014100723649148.6
96,700
85,649
94,214(税込)
8日以内出荷
返品不可
49518077SSPF40C-1-5006037.49014100723649148.6
38,600
34,189
37,608(税込)
72日以内出荷
返品不可
49518086SSPF40C-2-10006037.49014100723649148.6
76,700
67,935
74,729(税込)
8日以内出荷
返品不可
49518095SSPF40C-2-20006037.49014100723649148.6
115,300
102,123
112,335(税込)
8日以内出荷
返品不可
49518122SSPF40C-2-5006037.49014100723649148.6
57,100
50,575
55,633(税込)
8日以内出荷
返品不可
49518217SSPF50C-1-1000754711316112914041117.511
95,500
84,586
93,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
49518226SSPF50C-1-2000754711316112914041117.511
157,400
139,412
153,353(税込)
8日以内出荷
返品不可
49518253SSPF50C-1-500754711316112914041117.511
65,200
57,749
63,524(税込)
46日以内出荷
返品不可
49518262SSPF50C-2-1000754711316112914041117.511
128,900
114,169
125,586(税込)
8日以内出荷
返品不可
49518271SSPF50C-2-2000754711316112914041117.511
190,900
169,083
185,991(税込)
8日以内出荷
返品不可
49518305SSPF50C-2-500754711316112914041117.511
98,700
87,420
96,162(税込)
46日以内出荷
返品不可
49517036SSPF10S-1-2002110426333210.51.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517045SSPF10S-1-3002110426333210.51.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517054SSPF10-1-4002110426333210.51.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517063SSPF10S-1-5002110426333210.51.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517072SSPF10S-1-6002110426333210.51.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517081SSPF10S-2-2002110426333210.51.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517097SSPF10S-2-3002110426333210.51.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517106SSPF10S-2-4002110426333210.51.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517115SSPF10S-2-5002110426333210.51.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517124SSPF10S-2-6002110426333210.51.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517133SSPF13AS-1-20024134373633111.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517142SSPF13AS-1-30024134373633111.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517151SSPF13AS-1-40024134373633111.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517167SSPF13AS-1-50024134373633111.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517176SSPF13AS-1-60024134373633111.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517185SSPF13AS-2-20024134373633111.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517194SSPF13AS-2-30024134373633111.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517203SSPF13AS-2-40024134373633111.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517212SSPF13AS-2-50024134373633111.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
49517221SSPF13AS-2-60024134373633111.54.584.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする