MICROCHIP
Microchip MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:1.5A●出力数:2●極性:非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●高/低サイド依存性:独立●時間遅延:60ns●MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
注文コード
49517643
品番
MIC4427YM-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:1.5A●出力数:2●極性:非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●高/低サイド依存性:独立●時間遅延:60ns●MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)
対応