曜日別特売
SSPF30C-1-2000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517842

※SSPF

SSPF30C-1-2000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517842
SSPF30C-1-2000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517842
SSPF30C-1-2000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517842
SSPF30C-1-2000 ボールスプライン(フランジ形) NB(日本ベアリング) 49517842

ボールスプライン(フランジ形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個サイズ30注文コード49517842品番SSPF30C-1-2000
参考基準価格(税別)¥60,200販売価格(税込)¥58,652
販売価格(税別)
53,320
寸法D(mm)45寸法DS(mm)28寸法Df(mm)70寸法H(mm)10寸法L(mm)80寸法P.C.D.(mm)54寸法W(mm)30寸法d(mm)3寸法d1(mm)6.6寸法d2(mm)11寸法h(mm)6.5仕様標準仕様形状フランジ形サイズ30タイプコマーシャル軸軸長(mm)2000(外筒)1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする