MICROCHIP
Microchip MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(3個)
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:4.5A●出力数:2●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●幅:7.11mm●TC4423A / 4424A / 4425A MOSFETドライバ
注文コード
49517844
品番
TC4425AVPA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
仕様・内容量
が
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:4.5A●出力数:2●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●幅:7.11mm●TC4423A / 4424A / 4425A MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応