TC14433EPG Microchip A/Dコンバータ MICROCHIP 49518088

Microchip A/Dコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(15個)仕様分解能:3.5桁●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:BCD出力●入力チャンネル数:1●サンプリングレート:0.025ksps●アーキテクチャ:デュアルスロープ●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:24●入力信号タイプ:シングエンド●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:±1Counts●標準デュアル供給電圧:±5V●幅:13.84mm●ディスプレイドライバ、Microchip注文コード49518088品番TC14433EPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様分解能:3.5桁●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:BCD出力●入力チャンネル数:1●サンプリングレート:0.025ksps●アーキテクチャ:デュアルスロープ●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:24●入力信号タイプ:シングエンド●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:±1Counts●標準デュアル供給電圧:±5V●幅:13.84mm●ディスプレイドライバ、Microchip
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする