商品レビューを投稿する内容量1個仕様分解能:3.5桁●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:BCD出力●実装タイプ:スルーホール●アーキテクチャ:デュアルスロープ●標準シングル供給電圧:9 V●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:40●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:±1Counts●寸法:53.21 x 14.73 x 4.95mm●ディスプレイドライバ、Microchip注文コード49518097品番TC7106CPL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318販売価格(税別)