MICROCHIP
Microchip A/Dコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
分解能:12ビット●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:パラレル & シリアル●入力チャンネル数:1●アーキテクチャ:デュアルスロープ●パッケージタイプ:PQFP●ピン数:44●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:デュアル●全非線形エラー:1Counts●標準デュアル供給電圧:±5V●幅:10.1mm●TC5xx/TC7109シリーズデュアルスロープA/Dコンバータ
注文コード
49518133
品番
TC7109ACKW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
分解能:12ビット●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:パラレル & シリアル●入力チャンネル数:1●アーキテクチャ:デュアルスロープ●パッケージタイプ:PQFP●ピン数:44●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:デュアル●全非線形エラー:1Counts●標準デュアル供給電圧:±5V●幅:10.1mm●TC5xx/TC7109シリーズデュアルスロープA/Dコンバータ