TC7109CKW Microchip A/Dコンバータ MICROCHIP 49518158

Microchip A/Dコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様分解能:12ビット●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:パラレル & シリアル●入力チャンネル数:1●アーキテクチャ:デュアルスロープ●パッケージタイプ:PQFP●ピン数:44●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:デュアル●全非線形エラー:1Counts●標準デュアル供給電圧:±5V●幅:10.1mm●TC5xx/TC7109シリーズデュアルスロープA/Dコンバータ注文コード49518158品番TC7109CKW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様分解能:12ビット●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:パラレル & シリアル●入力チャンネル数:1●アーキテクチャ:デュアルスロープ●パッケージタイプ:PQFP●ピン数:44●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:デュアル●全非線形エラー:1Counts●標準デュアル供給電圧:±5V●幅:10.1mm●TC5xx/TC7109シリーズデュアルスロープA/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする