TC850CPL Microchip A/Dコンバータ MICROCHIP 49518185

Microchip A/Dコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様分解能:15ビット + 符号●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:パラレル●実装タイプ:スルーホール●サンプリングレート:0.04ksps●アーキテクチャ:マルチスロープ●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:40●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:±2LSB●標準デュアル供給電圧:±5V●寸法:53.21 x 14.73 x 4.95mm●TC850シリーズバイナリA/Dコンバータ注文コード49518185品番TC850CPL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様分解能:15ビット + 符号●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:パラレル●実装タイプ:スルーホール●サンプリングレート:0.04ksps●アーキテクチャ:マルチスロープ●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:40●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:±2LSB●標準デュアル供給電圧:±5V●寸法:53.21 x 14.73 x 4.95mm●TC850シリーズバイナリA/Dコンバータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする