内容量1袋(20個)仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:850 mV @ 100 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:100mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:28 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 静止電流:125μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 ロードレギュレーション:275 mV注文コード49518684品番MCP1804T-3302I/MT