曜日別特売
MIC5366-1.8YC5-TR Microchip Technology LDO電圧レギュレータ MICROCHIP 49518693

Microchip Technology LDO電圧レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(3000個)仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:380 mV @ 150 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SC-75 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 静止電流:32μA 、 精度:±3% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.35mm注文コード49518693品番MIC5366-1.8YC5-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:380 mV @ 150 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SC-75 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 静止電流:32μA 、 精度:±3% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする