内容量1袋(50個)仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:380 mV @ 150 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SC-75 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 静止電流:32μA 、 精度:±3% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ロードレギュレーション:1 %注文コード49518709品番MIC5366-1.8YC5-TR