MICROCHIP
Microchip Technology LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:400 mV @ 1000 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:DDPAK 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.3 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:220μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ロードレギュレーション:±1 %
注文コード
49518894
品番
MCP1826S-1202E/EB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:400 mV @ 1000 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:DDPAK 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.3 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:220μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ロードレギュレーション:±1 %
RoHS指令(10物質対応)
対応