MICROCHIP
Microchip Technology LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(150個)
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:500 mV @ 300 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:DFN 、 出力電流 Max:300mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.6 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 ピン数:8 、 出力数:1 、 静止電流:100μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm
注文コード
49518955
品番
MCP1755-3302E/MC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:500 mV @ 300 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:DFN 、 出力電流 Max:300mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.6 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 ピン数:8 、 出力数:1 、 静止電流:100μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応