MICROCHIP
Microchip Technology LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(750個)
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:550 mV @ 3 A 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SPAK 、 出力電流 Max:3A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.25 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:8.13mm
注文コード
49518973
品番
MIC37302WR-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:550 mV @ 3 A 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SPAK 、 出力電流 Max:3A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.25 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:8.13mm
RoHS指令(10物質対応)
対応