内容量1リール(4000個)仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:350 mV @ 500 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.1 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:220μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ロードレギュレーション:±1 %注文コード49518998品番MCP1825ST-3302E/DB