曜日別特売
MIC5353-3.3YMT-TR Microchip Technology LDO電圧レギュレータ MICROCHIP 49519025

Microchip Technology LDO電圧レギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:350 mV @ 500 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:MLF 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.6 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:6 、 出力数:1 、 静止電流:90μA 、 精度:±3% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.6mm注文コード49519025品番MIC5353-3.3YMT-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:350 mV @ 500 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:MLF 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.6 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:6 、 出力数:1 、 静止電流:90μA 、 精度:±3% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする