MICROCHIP
Microchip Technology LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(100個)
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:1400 mV @ 800 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOIC 、 出力電流 Max:800mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 精度:±0.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3.99mm
注文コード
49519077
品番
TC1265-1.8VOA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:1400 mV @ 800 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOIC 、 出力電流 Max:800mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 精度:±0.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3.99mm