MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 光エレクトロニクス製品
Microchip Technology LEDドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(95個)
注文コード
49519095
品番
MIC3203-1YM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流:3mA●入力電圧:4.5 → 42 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●出力電圧 Max:5.5V●出力電圧 Min:4.5V●定格電流:3mA●シリーズ:MIC3203-1