MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 光エレクトロニクス製品
Microchip Technology LEDドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(95個)
注文コード
49519138
品番
MIC4802YME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
出力電流:800mA●入力電圧:3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:建築照明, ビルボードディスプレイ, 機器ディスプレイ, 大テント用ディスプレイ●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●定格電流:800mA●シリーズ:MIC4802
RoHS指令(10物質対応)
対応