曜日別特売

Microchip Technology MOSFETドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(5000個)仕様ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:5.5 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 トポロジー:ハーフブリッジ 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:TDFN 、 ピン数:10 、 入力ロジック互換性:TTL 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード49519235品番MIC4604YMT-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:5.5 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 トポロジー:ハーフブリッジ 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:TDFN 、 ピン数:10 、 入力ロジック互換性:TTL 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする