MICROCHIP
Microchip Technology MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(20個)
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:5.5 V●動作供給電圧 Max:16 V●トポロジー:ハーフブリッジ●実装タイプ:表面実装●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:TDFN●ピン数:10●入力ロジック互換性:TTL●高/低サイド依存性:独立●上昇時間:20ns
注文コード
49519244
品番
MIC4604YMT-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:5.5 V●動作供給電圧 Max:16 V●トポロジー:ハーフブリッジ●実装タイプ:表面実装●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:TDFN●ピン数:10●入力ロジック互換性:TTL●高/低サイド依存性:独立●上昇時間:20ns