MICROCHIP
Microchip Technology MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(500個)
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:5.5 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 トポロジー:ハーフブリッジ 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:TDFN 、 ピン数:10 、 入力ロジック互換性:TTL 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49519253
品番
MIC4605-1YMT-T5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:5.5 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 トポロジー:ハーフブリッジ 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:TDFN 、 ピン数:10 、 入力ロジック互換性:TTL 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃