MICROCHIP
Microchip Technology MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2個)
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:10 V●動作供給電圧 Max:450 V●実装タイプ:表面実装●出力数:1●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●高/低サイド依存性:シンクロナス●降下時間:50ns
注文コード
49519323
品番
HV9901NG-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:10 V●動作供給電圧 Max:450 V●実装タイプ:表面実装●出力数:1●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●高/低サイド依存性:シンクロナス●降下時間:50ns