MICROCHIP
Microchip Technology MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50個)
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Max:18 V●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:6A●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:TO-220●ピン数:5●高/低サイド依存性:依存●寸法:0.42 x 0.19 x 0.65インチ
注文コード
49519393
品番
MCP1407-E/AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Max:18 V●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:6A●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:TO-220●ピン数:5●高/低サイド依存性:依存●寸法:0.42 x 0.19 x 0.65インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応