MICROCHIP
Microchip Technology MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3300個)
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:3.15 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49519454
品番
HT0740LG-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:3.15 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応