MICROCHIP
Microchip Technology MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:3.15 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●実装タイプ:表面実装●出力数:1●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●高/低サイド依存性:独立●時間遅延:50μs
注文コード
49519463
品番
HT0740LG-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:3.15 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●実装タイプ:表面実装●出力数:1●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●高/低サイド依存性:独立●時間遅延:50μs
RoHS指令(10物質対応)
対応