MICROCHIP
Microchip Technology MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(50個)
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:9A●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:DIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●寸法:9.65 x 6.48 x 3.43mm
注文コード
49519524
品番
MIC4422YN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
仕様・内容量
が
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:9A●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:DIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●寸法:9.65 x 6.48 x 3.43mm
RoHS指令(10物質対応)
対応