MICROCHIP
Microchip Technology MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2個)
仕様
ドライバ数:4 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 トポロジー:ローサイド 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:1.2 (Typ.)A 、 出力数:4 、 極性:反転 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 ブリッジタイプ:ハーフブリッジ 、 入力ロジック互換性:CMOS 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49519558
品番
MIC4469YWM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:4 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 トポロジー:ローサイド 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:1.2 (Typ.)A 、 出力数:4 、 極性:反転 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 ブリッジタイプ:ハーフブリッジ 、 入力ロジック互換性:CMOS 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応