MICROCHIP
Microchip Technology MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(47個)
仕様
ドライバ数:4●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:1.2A●出力数:4●極性:反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●ブリッジタイプ:ハーフブリッジ●入力ロジック互換性:CMOS●時間遅延:75ns
注文コード
49519567
品番
MIC4469YWM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:4●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:1.2A●出力数:4●極性:反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●ブリッジタイプ:ハーフブリッジ●入力ロジック互換性:CMOS●時間遅延:75ns
RoHS指令(10物質対応)
対応