MICROCHIP
Microchip Technology MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:1.5 (Typ.)A●出力数:2●パッケージタイプ:DIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●高/低サイド依存性:独立●時間遅延:60ns
注文コード
49519594
品番
MIC4426YN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:1.5 (Typ.)A●出力数:2●パッケージタイプ:DIP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, TTL●高/低サイド依存性:独立●時間遅延:60ns
RoHS指令(10物質対応)
対応