MICROCHIP
Microchip Technology MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:3A●出力数:2●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS●高さ:0.95mm
注文コード
49519883
品番
MCP14A0305T-E/MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
102
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ローサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:3A●出力数:2●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS●高さ:0.95mm
RoHS指令(10物質対応)
対応