※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬質ビニル電線管(J管)

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49520162 品番 VE-14DB
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)

全長(m)4 寸法D(Φmm)18 近似内径d(Φmm)14 濃紺 規格JIS C8430 適合規格(PS)E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラック又は支店止めにて引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※上層階・地下階へのお届けはできかねるため、下まで引き取りに来ていただくか、支店止めにさせていただく場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49535124
2023-10-13
用途:
電線管として
江藤電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

チョコレート色を探していたので良かった、商品も思った以上に早かった

1人が参考にしています
対象商品:
10378191
2021-12-29
用途:
ユニットハウス電線設置

VVF線の地中埋設に使用しましたが、素人だからこそきちんとした材料を使ってみました。しなりがあるので掘った穴が多少ウネっていてもきちんと埋められ満足です。VEフレキ管とも同径で揃っているので助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
49535133
2022-06-15
用途:
電気工事
建設業・工事業

急遽必要になりホームセンターになかったので助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
49520248
2020-07-17
用途:
配線
その他業種

商品発送メールよりも 早く納品でおどきました
エッジ 保護 密閉は良い

2人が参考にしています
対象商品:
10378347
2020-12-28
用途:
電線の保護
電気・ガス・熱供給・水道業

普通にいい物でしたが、1本単位で買えるともっといいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
49520214
2019-11-20
用途:
工場屋内配線の電線保護&布線ガイドとして。
株式会社オーレックス 様

長尺品でも配送していただけたので、工数削減できました。

なお、これは硬質ビニル樹脂管であり、薄肉鋼管のビニルコーティング品ではないので、
イレクターのように強度を持ったものではありません。
逆説的には、「しなり」を利用して固定位置のズレへの追従が滑らかにできます。

1人が参考にしています
対象商品:
10378216
2018-09-10
用途:
無線用同軸ケーブル地下埋設工事
マキ ハムプラザ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今回は2m物だったが、3m,4m物も送られるようにして欲しい。水道用塩ビパイプより高い温度だが、熱を加えれば曲がるので助かる。

2人が参考にしています
対象商品:
49520162
2018-04-28
用途:
電線管支持
その他業種

今日工事に使いました。問題ないでした。長物で佐川急便のドライバーさんに親切にしてくれ、大変お世話になり、喜んでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする