内容量1袋(1000個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V (最小)●最大ドレイン-ソース間抵抗:5.3 Ω●最大ゲートしきい値電圧:3V●最低ゲートしきい値電圧:0.8V●最大ゲート-ソース間電圧:30 V●パッケージタイプ:TO-92●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:ドライバMOSFET●最大パワー消費:1 W●高さ:5.33mm注文コード49520197品番2N7000-G