内容量1袋(500個)仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:350 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:90 V (最小)●最大ドレイン-ソース間抵抗:5 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:0.8V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:TO-39●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:ドライバMOSFET●最大パワー消費:6.25 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:50 pF (最大) @ 24 V注文コード49520337品番2N6661