AT42QT1070-SSUR Microchip Technology Q Touch タッチセンサ MICROCHIP 49520477

Microchip Technology Q Touch タッチセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード49520477品番AT42QT1070-SSUR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様インターフェースタイプ:シリアル-I2C●センシング技術:スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V●寸法:8.748 x 3.998 x 1.499mm●長さ:8.748mm●幅:3.998mm●高さ:1.499mm●動作温度 Max:+85 ℃●動作温度 Min:-40 ℃●AT42QT1070 7チャンネルQTouchRタッチセンサICRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする