未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
2号コネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49520503
品番
2K-14M
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
寸法D(Φmm)
22
色
ミルキーホワイト
寸法L1(mm)
17
寸法B(mm)
30
寸法l(mm)
25
寸法L2(mm)
44
適合ノックアウト径(Φmm)
Φ27mm・22(25)用
適合管
VE14
ねじの呼び
G3/4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください