曜日別特売
2K-42M 2号コネクタ 未来工業 49520555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2号コネクタ

(1件のレビュー)
内容量1個
ミルキーホワイト
適合管VE42
ねじの呼びG1 1/2
内容量1個注文コード49520555品番2K-42M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。

寸法D(Φmm)57ミルキーホワイト寸法L1(mm)31寸法B(mm)57寸法l(mm)55寸法L2(mm)84適合ノックアウト径(Φmm)Φ48mm適合管VE42ねじの呼びG1 1/2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49520512
2022-12-01
用途: 配管作業
建設業・工事業

使いやすい、客先の外壁にもあった色合いで良い商品でした。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする