MCP6042T-I/MS Microchip Technology シングル オペアンプ MICROCHIP 49520924

Microchip Technology シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様アンプタイプ:CMOS●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準ゲインバンド幅積:14kHz●出力タイプ:レール ツー レール●標準スルーレート:3V/ms●動作温度 Max:+85 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:170nV/√Hz注文コード49520924品番MCP6042T-I/MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様アンプタイプ:CMOS●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準ゲインバンド幅積:14kHz●出力タイプ:レール ツー レール●標準スルーレート:3V/ms●動作温度 Max:+85 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:170nV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする