エントランスキャップ (1つ穴)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49521158 品番 MEC-22AM
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ミルキーホワイト 適合管VE22 寸法B(mm)70 寸法l(mm)68 寸法H(mm)64 寸法D(Φmm)30 寸法E(Φmm)22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする