※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エントランスキャップ
エントランスキャップ (1つ穴)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49521212
品番
MEC-54A
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
グレー
適合管
VE54
寸法B(mm)
175
寸法l(mm)
80
寸法H(mm)
93
寸法D(Φmm)
70
寸法E(Φmm)
51
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください