※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エントランスキャップ (1つ穴)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49521228 品番 MEC-54AJ
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ベージュ 適合管VE54 寸法B(mm)175 寸法l(mm)80 寸法H(mm)93 寸法D(Φmm)70 寸法E(Φmm)51
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする