※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エントランスキャップ
エントランスキャップ ( セパレート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49521282
品番
MEC-22MM
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
配線がラクな引出口分割タイプです。
色
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
64
寸法D(Φmm)
30
寸法B(mm)
70
寸法l(mm)
68
適合管
VE22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください