未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エントランスキャップ
エントラクイック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49521343
品番
MECC-16M
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
VE管に接着剤を塗ってはめるだけのエントランスキャップです。電線を穴に通す必要もネジ締めも要りません。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
63.8
寸法H(mm)
50.7
寸法B(mm)
30.4
適合管
VE16
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください