※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE管フレキ

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 49521474 品番 VE-22F
参考基準価格(税別)¥10,650 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。

近似内径(Φmm)20 グレー 長さ(m)2 外径(Φmm)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サドルを使用する場合はビス固定タイプをご使用ください。
※嵌合タイプは管がズレる可能性があります。
※ケーブル工事にご使用ください。
※コンクリート・地中埋設には使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49521508
2024-02-28
用途:
電子機器の配線保護
サービス業

1本ずつTSカップリングでリング状になっていた。このことが商品説明に明記されていなかったため、別途TSカップリングを購入してしまった。必ず明記していただきたい。

1人が参考にしています
対象商品:
25663567
2022-02-24
用途:
電線配管の時
セゴーサービス 様

最近のVE管は トーチであぶると直ぐに焦げますが この商品は少しあぶるだけで ふにゃふにゃになります 見た目はVE管と同じです強度もありそうです。

対象商品:
25663567
2021-11-05
用途:
防犯カメラ設置時に電源ボックスとカメラ間の配管に使用。
門元電機 様 (サービス業)

全く、問題ありません。PF管等では紫外線でボロボロになりますがVE管フレキだと
安心です。

4人が参考にしています
対象商品:
49521413
2021-01-19
用途:
テレビのアンテナ線敷設
卸売・小売業

曲げやすい一方、汎用のPV製フレキよりしっかりしている他、外観も良いので、自宅外壁に敷設しても目立たず、見た目も良かった。直線の棒状かと思いましたが、円形に丸めて頂いていたので、その写真もあればと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
49521456
2020-12-12
用途:
VE配管
八洲電設 様 (建設業・工事業)

今まで曲がり部分をPF管で施工していましたが、これはスッキリ配管出来て見た目が良いですね。
PF管だと曲げが強い部分が劣化で穴が開いてしまいがちですが耐久性もありそうです。
お値段がもう少し安くなると需要が増えそう

1人が参考にしています
対象商品:
49521456
2021-01-04
用途:
外壁の電線管設置の際に付梁(化粧梁)の出を逃げるために使用

建物の外壁にVE管を設置する際に、厚さ4〜5センチの付梁(化粧梁)を逃げるために使用しました。トーチを使わずに簡単に施工できました。

対象商品:
49521422
2020-05-20
用途:
自宅の電気工事

ホームセンタで探すより楽で、納期も短いので問題ないです。

対象商品:
49521483
2018-02-10
用途:
屋外の壁面に配線を這わす時に障害物を迂回するため

PF管で配管、迂回すると綺麗にとり回しが綺麗にならないため、VE管で配管した上で、当フレキを間に使用することで綺麗に配管できました。
もっと早くこの商品に気が付くべきでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする